Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 1 / 8in | AE6QPD 5UNC7

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee Rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QPD Típus: 4MRT2N-316Kereszthivatkozás: 5UNC7
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
€113.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Run Tee
AlapanyagFém
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás91 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 2MRT2N-316 Run Tee rozsdamentes acél A-lok x M 1 / 8in | AE6QPC 5UNC6 2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€141.62
PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee rozsdamentes acél Cpi x M 1 / 8in | AE6QPX 5UNF2 2-2-2 RBZ-SS1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€124.67
PARKER 6-6-6 RBZ-SS Run Tee rozsdamentes acél Cpi x M 3 / 8in | AE7FFR 5XPA3 6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "€167.54
PARKER 6MRT6N-316 Run Tee rozsdamentes acél A-lok x M 3 / 8in | AE7FGH 5XPE2 6MRT6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "3 / 8 "€161.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee Rozsdamentes acél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk
€113.57 /Mértékegység