PARKER 4LFE6-3-2F Filter Housing, 2 Inch Size, SS | AE9ZGV 6PAT7

PARKER 4LFE6-3-2F szűrőház, 2 hüvelykes méret, SS

Raktáron
Tétel: AE9ZGV Modell: 4LFE6-3-2FKereszthivatkozás: 6PAT7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,936.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronszűrő edény
Szükséges patronok6
színekEzüst
Átmérő14 1 / 2 "
Áramlási sebesség90 gpm
Fej anyaga304L Stainless Steel
Magasság53.125 "
Ház anyaga304L Stainless Steel
Bemenet / kimenet2 Karimában
Hossz53.125 "
Max. Folyam90 GPM
Max. Flow GPM90
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet450 F
típusPatron
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamszínekÁtmérőMax. NyomásMax. HőmérsékletSzélességÁramlási sebességFej anyagaÁr
PARKER B10-3/4SD szűrőtartály, 3/4 hüvelykes NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€364.34
PARKER CHC5S2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-25 gpmSzénacél€4,049.33
PARKER CHC5D2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-50 gpmSzénacél€4,428.72
PARKER CHC5T2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-75 gpmSzénacél€4,234.42
PARKER CHG5S2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Stainless Steel€7,936.87
PARKER CHG5D2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Stainless Steel€8,061.32
PARKER CHG5T2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 Stainless Steel€8,285.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4LFE6-3-2F szűrőház, 2 hüvelykes méret, SS
€9,936.64 /Mértékegység