Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4A-F4L-10-SS soros szűrő 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3

PARKER 4A-F4L-10-SS soros szűrő 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 6000 Psi Cwp

Raktáron
Tétel: AB3AXC Modell: 4A-F4L-10-SSKereszthivatkozás: 1RBH3
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
€319.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline szűrő
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaA-LOK (R) tömörítés
Szűrés értékelése10 mikron
Hex méret3 / 4 "
Hossz2 27 / 64 "
Max. Nyomás6000 psig CWP
Tömítés anyagaFluorkarbon gumi
Temp. Hatótávolság-15 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cv áramlási tényező (0.171)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6A-F6L-10-SS soros szűrő 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6 6A-F6L-10-SS316 Stainless Steel1"3 17 / 64 "6000 psig CWP3 / 8 "x 3 / 8"€500.66
PARKER 8A-F8L-10-SS soros szűrő 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9 8A-F8L-10-SS316 Stainless Steel1.25 "4 5 / 64 "6000 psig CWP1 / 2 "x 1 / 2"€569.09
PARKER 4A-F4L-10-B soros szűrő 1/4 hüvelykes sárgaréz 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8 4A-F4L-10-BSárgaréz3 / 4 "2 27 / 64 "3000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"€184.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4A-F4L-10-SS soros szűrő 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 6000 Psi Cwp
€319.10 /Mértékegység