Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4050-4P gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, kézi hüvely | AC4XTK 31A933

PARKER 4050-4P gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, kézi hüvely

Raktáron
Tétel: AC4XTK Modell: 4050-4PKereszthivatkozás: 31A933

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€70.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Hossz2 39 / 64 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás3000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere4050-4P
Pioneer Interchange4050-4P
Csőméret NPT1 / 2 "
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Stíluspoppet
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2-14 "
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaTestméretKapcsolat típusaSzelep tervezésÁramlási sebességHosszParker csereStílusÁr
PARKER 4050-15 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes, kézi hüvely | AC4XTC 31A926 4050-151 / 2 "GÖMBLabda12 Gal / perc2 13 / 16 "4050-15Labda€79.11
PARKER 4050-15P gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes, kézi hüvely | AC4XTD 31A927 4050-15P1 / 2 "GÖMBpoppet12 Gal / perc2 13 / 16 "4050-15Ppoppet€85.83
PARKER 4050-16 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, kézi hüvely | AC4XTE 31A928 4050-161 / 2 "GÖMBLabda12 Gal / perc2 9 / 16 "4050-16Labda€89.18
PARKER 4050-16P gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, kézi hüvely | AC4XTF 31A929 4050-16P1 / 2 "GÖMBpoppet12 Gal / perc2.75 "4050-16Ppoppet€110.52
PARKER 4050-2P gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, kézi hüvely | AC4XTG 31A930 4050-2P1 / 4 "NPTFpoppet3 Gal / perc2.187 "4050-2Ppoppet€53.97
PARKER 4050-3P gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű, kézi hüvely | AC4XTH 31A931 4050-3P3 / 8 "NPTFpoppet6 Gal / perc2 5 / 16 "4050-3Ppoppet€71.66
PARKER 4050-4 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, kézi hüvely | AC4XTJ 31A932 4050-41 / 2 "NPTFLabda12 Gal / perc-4050-4Labda€68.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4050-4P gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, kézi hüvely
€70.94 /Mértékegység