Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 RA-S redukáló adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 7000 Psi | AF7GXD 20ZA08

PARKER 4-4 RA-S szűkítő adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 7000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GXD Modell: 4-4 RA-SKereszthivatkozás: 20ZA08
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
€28.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaSzénacél
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás7000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307994000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 RA-S szűkítő adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 7000 Psi
€28.50 /Mértékegység