Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-2 VBZ-SS könyök 45 rozsdamentes acél Cpi x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GUH 20YZ41

PARKER 4-2 VBZ-SS könyök 45 rozsdamentes acél Cpi x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GUH Modell: 4-2 VBZ-SSKereszthivatkozás: 20YZ41

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€85.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fok
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaCPI (TM) x MNPT
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás10,300 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307225000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
PARKER 4-4 VBZ-SS könyök 45 rozsdamentes acél Cpi x M 1/4 hüvelyk | AF7GUL 20YZ45 4-4 VBZ-SS1 / 4 "€88.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-2 VBZ-SS könyök 45 rozsdamentes acél Cpi x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk
€85.55 /Mértékegység