PARKER 3B-8206N-3A1 háromlépcsős steril légszűrő egység | AD7YQN 4HEU5

PARKER 3B-8206N-3A1 Háromlépcsős steril levegőszűrő egység

Raktáron
Tétel: AD7YQN Modell: 3B-8206N-3A1Kereszthivatkozás: 4HEU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,463.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3 fokozatú steril légszűrő egység
Tál anyagaAcél
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam101 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség13 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0225
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
PARKER 3B-8312N-3A1 háromlépcsős steril légszűrő egység | AD7YQP 4HEU7 3B-8312N-3A1223 cfm17 "17 "1-1 / 2 "NPT€8,319.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 3B-8206N-3A1 Háromlépcsős steril levegőszűrő egység
€4,463.73 /Mértékegység