Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2GF-12 fáklyás tömítés, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BUD 5WRW6

PARKER 2GF-12 perem tömítés, 3/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7BUD Modell: 2GF-12Kereszthivatkozás: 5WRW6
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
€63.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremtömítés
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Flare típus45 fok
Max. Nyomás550 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 2GF-3 Flare tömítés, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BTX 5WRW0 2GF-31900 psi3 / 16 "10€19.05
PARKER 2GF-4 Flare tömítés, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTY 5WRW1 2GF-41400 psi1 / 4 "10€15.66
PARKER 2GF-5 fáklya tömítés, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BTZ 5WRW2 2GF-51200 psi5 / 16 "10€18.74
PARKER 2GF-6 Flare tömítés, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BUA 5WRW3 2GF-61000 psi3 / 8 "10€23.55
PARKER 2GF-8 Flare tömítés, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BUB 5WRW4 2GF-8750 psi1 / 2 "10€30.20
PARKER 2GF-10 fáklyatömítés, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BUC 5WRW5 2GF-10650 psi5 / 8 "10€44.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2GF-12 perem tömítés, 3/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€63.08 /csomag