Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2ET2-B Union Tee sárgaréz A-lok 1/8 hüvelykes | AF7GLQ 20YX83

PARKER 2ET2-B Union Tee sárgaréz A-lok 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GLQ Modell: 2ET2-BKereszthivatkozás: 20YX83
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
€65.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás3600 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307994000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretHosszPkg. Menny.Ár
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164PMT-4-40-200 F fok--1 / 4 "---1.7 "1€21.89
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696 164PMT-8-40-200 F fok--1 / 2 "---2.54 "1€59.19
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164PMT-10-40-200 F fok--5 / 8 "---3.26 "1€100.51
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa és Pvdf Flare 3/4 hüvelykes | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 fok és 212 fok F között-PFA / PVDF3 / 4 "-Fellobbanás--1€336.99
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa és Pvdf Flare 3/8 hüvelykes | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 fok és 212 fok F között-PFA / PVDF3 / 8 "-Fellobbanás--1€227.89
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa és Pvdf Flare 1/2 hüvelykes | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 fok és 212 fok F között-PFA / PVDF1 / 2 "-Fellobbanás--1€282.47
PARKER 12ET12-S Union Tee Carbon Steel A-lok 3/4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€223.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2ET2-B Union Tee sárgaréz A-lok 1/8 hüvelyk
€65.59 /Mértékegység