Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693

PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In

Raktáron
Tétel: AA3GLC Modell: 164PMT-4Keresztszám: 11K693 / 791CG6
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
€21.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
Age GroupFelnőtt
színekAranysárga
csatlakozásCső x Cső x Cső
TömítőanyagBuna N.
nemEgynemű
Hossz1.7 "
AnyagSárgaréz
Nyomás250 PSI
Méret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Csőméret1 / 4 "
típusNyomja meg a Csatlakozás gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretHosszPkg. Menny.Ár
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696 164PMT-8-40-200 F fok--1 / 2 "---2.54 "1€59.19
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164PMT-10-40-200 F fok--5 / 8 "---3.26 "1€100.51
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa és Pvdf Flare 3/4 hüvelykes | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 fok és 212 fok F között-PFA / PVDF3 / 4 "-Fellobbanás--1€336.99
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa és Pvdf Flare 3/8 hüvelykes | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 fok és 212 fok F között-PFA / PVDF3 / 8 "-Fellobbanás--1€227.89
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa és Pvdf Flare 1/2 hüvelykes | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 fok és 212 fok F között-PFA / PVDF1 / 2 "-Fellobbanás--1€282.47
PARKER 12ET12-S Union Tee Carbon Steel A-lok 3/4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€223.97
PARKER 1ET1-316 Union Tee rozsdamentes acél A-lok 1/16 hüvelykes | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 foktól 1200 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1€243.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In
€21.89 /Mértékegység