Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 249F-5-4 extrudált férfi könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUK 5WRX2

PARKER 249F-5-4 extrudált férfi könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7BUK Modell: 249F-5-4Kereszthivatkozás: 5WRX2
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
€148.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált férfi könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Fáklyamenet mérete1 / 2-20
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 249F-3-2 extrudált férfi könyök, 90 fok, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUE 5WRW7 249F-3 2-3 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€65.91
PARKER 249F-4-2 extrudált férfi könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUF 5WRW8 249F-4 2-7 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€66.89
PARKER 249f-4-4 extrudált férfi könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUG 5WRW9 249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€99.39
PARKER 249F-4-6 extrudált férfi könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUH 5WRX0 249F-4 6-7 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "10€173.26
PARKER 249F-5-2 extrudált férfi könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUJ 5WRX1 249F-5 2-1 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "10€167.55
PARKER 249F-6-2 extrudált férfi könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUL 5WRX3 249F-6 2-5 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "10€402.85
PARKER 249F-6-4 extrudált férfi könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUM 5WRX4 249F-6 4-5 / 8-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€136.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 249F-5-4 extrudált férfi könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€148.43 /csomag