Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 20-1 F5OG-S átalakító adapter 1-5/8-12 x 1 hüvelykes | AC7ZPG 39A321

PARKER 20-1 F5OG-S átalakító adapter 1-5/8-12 x 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC7ZPG Modell: 20-1 F5OG-SKereszthivatkozás: 39A321
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
€41.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonverziós adapter
test anyagaSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattal
Kapcsolat típusaSAE-ORB x FNPT
Hex méret1.875 "
Max. Nyomás3000 psi
Csőméret1-5/8-12 x 1"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1494
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-1/8 F5OG-S átalakító adapter 7/16-20 x 1/8 hüvelykes | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€11.69
PARKER 4-1/4 F5OG-S átalakító adapter 7/16-20 x 1/4 hüvelykes | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€13.35
PARKER 6-1/4 F5OG-S átalakító adapter 9/16-18 x 1/4 In | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€7.45
PARKER 6-3 / 8 F5OG-S átalakító adapter 9 / 16-18 x 3/8 In | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€14.14
PARKER 8-1/4 F5OG-S átalakító adapter 3/4-16 x 1/4 hüvelykes | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€11.57
PARKER 8-3/8 F5OG-S átalakító adapter 3/4-16 x 3/8 in | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€9.05
PARKER 8-1/2 F5OG-S átalakító adapter 3/4-16 x 1/2 In | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€11.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 20-1 F5OG-S átalakító adapter 1-5/8-12 x 1 hüvelykes
€41.84 /Mértékegység