Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-4 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GTK 20YZ20

PARKER 2-4 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GTK Modell: 2-4 FBZ-BKereszthivatkozás: 20YZ20
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
€20.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaCPI (TM) x MNPT
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás3600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-4 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
€20.87 /Mértékegység