Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 FHC-B anya hatlapú csatlakozó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 4000 Psi | AF7GWD 20YZ84

PARKER 2-2 FHC-B anya hatlapú csatlakozó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 4000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GWD Modell: 2-2 FHC-BKereszthivatkozás: 20YZ84
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
€29.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői Hex csatlakozás
test anyagaSárgaréz
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaNPT nő x NPT nő
Hex méret5 / 8 "
Hossz3 / 4 "
Max. Nyomás4000 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 FHC-B anya hatlapú csatlakozó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 4000 Psi
€29.98 /Mértékegység