Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 CBZ-B könyökréz CPI x M 1/8 hüvelyk | AF7GTF 20YZ16

PARKER 2-2 CBZ-B könyök sárgaréz CPI x M 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GTF Modell: 2-2 CBZ-BKereszthivatkozás: 20YZ16
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
€39.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaCPI (TM) x MNPT
Hex méret7 / 16 "
Max. Nyomás3600 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PARKER 12MSEL12N-S könyök szénacél A-LOK x M 3/4 hüvelyk | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€132.80
PARKER 2MSEL2N-B könyökréz A-LOK x M 1/8 hüvelyk | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€40.86
PARKER 4MSEL2N-S könyök szénacél A-LOK x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€65.72
PARKER 6MSEL12N-316 könyök rozsdamentes acél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 foktól 1200 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€255.99
PARKER 6MSEL2N-B könyökréz A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€48.53
PARKER 6MSEL2N-S könyök szénacél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€72.16
PARKER 6MSEL8N-B könyökös sárgaréz A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€68.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 CBZ-B könyök sárgaréz CPI x M 1/8 hüvelyk
€39.94 /Mértékegység