Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1F csatlakozó, 1/2 hüvelykes testméret | AC4WCV 30N380

PARKER 1F csatlakozó, 1/2 hüvelykes testméret

Raktáron
Tétel: AC4WCV Modell: 1FKereszthivatkozás: 30N380
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
€28.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaAutóipar, Tru-Flate
AnyagAcél
Max. Folyam110 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret3 / 8 "
Galvanizáláscink
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusa
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb mérettest anyagaMenetméretMenet típusaSzelep típusaTestméretKapcsolat típusaÁr
PARKER 14-5B csatlakozó, 3/8 hüvelykes karosszériaméret | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Acél--Csöves3 / 8 "Tömlőhegy€73.89
PARKER 14-6B csatlakozó, 3/8 hüvelykes karosszériaméret | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Acél--Csöves3 / 8 "Tömlőhegy€71.70
PARKER 15C csatlakozó, 3/8 hüvelykes karosszériaméret | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Acél1 / 4-18 "Csöves3 / 8 "NPTF€63.84
PARKER 3F csatlakozó, 1/2 hüvelykes karosszériaméret | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Acél1 / 2-14 "Megoldatlan1 / 2 "NPTF€23.01
PARKER 9CP csatlakozó, 1/4 hüvelykes karosszériaméret | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Acél--Megoldatlan1 / 4 "Tolja a Lok Hose Barb-ot€19.21
PARKER TL-254-4HB csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | BT7FUH TL-254-4HB--Acél--Megoldatlan1 / 4 "Tömlőhegy€21.36
PARKER HF-251-4HB-S csatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | BX4QZR HF-251-4HB-S--Acél és sárgaréz--Csöves1 / 4 "Tömlőhegy€37.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1F csatlakozó, 1/2 hüvelykes testméret
€28.82 /Mértékegység