Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 17G gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes menetméret, acél | AC4WBZ 30N361

PARKER 17G gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes menetméret, acél

Raktáron
Tétel: AC4WBZ Modell: 17GKereszthivatkozás: 30N361
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
€81.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaAutóipar, Tru-Flate
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam110 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret3 / 4 "
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 4-14 "
Menet típusa
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker 17G gyorscsatlakozó megkönnyíti a folyadékvezetékek, tömlők és alkatrészek gyors csatlakoztatását és leválasztását. Különösen hidraulikus rendszerekben, pneumatikus gépekben és ipari folyamatokban használják, ahol elengedhetetlenek a gyakori, biztonságos és szivárgásmentes csatlakozások. Egyszerűsíti a karbantartást, csökkenti az állásidőt és növeli a működési hatékonyságot azáltal, hogy leegyszerűsíti a folyadékáramkörök össze- és szétszerelését.

Jellemzők:

  • Ez a gyorscsatlakozó robusztus acéltesttel büszkélkedhet a hosszú élettartam és a kopásállóság érdekében.
  • Ez a Parker tengelykapcsoló cinkkel és átlátszó háromértékű kromát bevonattal van bevonva, hogy magas korrózióállóságot biztosítson igényes környezetben.
  • Nitril tömítésekkel van felszerelve, amelyek megbízható és szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak még magas üzemi nyomás mellett is.
  • Ennek a Parker-tengelykapcsolónak a maximális üzemi nyomása 300 psi.
  • Kézi karmantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a folyadékvezetékek egyszerű csatlakoztatását és leválasztását, így kényelmet és vezérlést biztosít a folyadékkezelési feladatok során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Intermatic EP100C elektronikus időzítő üzemi hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklete -40 és 155°F között van.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagBarb mérettest anyagaMax. FolyamCsőméretMenetméretMenet típusaTestméretÁr
PARKER 24 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXB 30N247 24Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi3 / 8 "€50.22
PARKER 24-5B gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXC 30N248 24-5BAcél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€64.40
PARKER 24-5BP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXD 30N249 24–5 BPAcél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€56.35
PARKER 24-6B gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXE 30N250 24-6BAcél1 / 2 "Acél50 cfm---3 / 8 "€74.31
PARKER 24C gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXF 30N251 24CAcél-Acél50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "férfi3 / 8 "€54.72
PARKER 24F gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXG 30N252 24FAcél-Acél50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "férfi3 / 8 "€48.68
PARKER 25 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, acél | AC4VXH 30N253 25Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "3 / 8 "€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 17G gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes menetméret, acél
€81.48 /Mértékegység