Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 16BLP16-B dugó sárgaréz tömörítés 1in | AD7JXD 4EUH3 / 16BLP16-B-GR

PARKER 16BLP16-B dugó sárgaréz kompressziós 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7JXD Modell: 16BLP16-BKereszthivatkozás: 4EUH3 / 16BLP16-B-GR

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1-5/16-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret1.5 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307199040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 4BLP4-S dugó szénacél kompresszió 1 / 4in | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SSzénacél-Tömörítés9 / 16 "8000 psi-20 foktól 800 fokig F1 / 4 "€17.17
PARKER 6BLP6-S dugó szénacél kompresszió 3 / 8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SSzénacél-Tömörítés11 / 16 "7600 psi-20 foktól 800 fokig F3 / 8 "€18.38
PARKER 8BLP8-S dugó szénacél kompresszió 1 / 2in | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SSzénacél-Tömörítés7 / 8 "7000 psi-20 foktól 800 fokig F1 / 2 "€23.04
PARKER 10BLP10-316 Dugó 316 rozsdamentes acél A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "€59.14
PARKER 4BLP4-B csatlakozó sárgaréz A-lok 1/4in | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BSárgaréz7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 foktól 400 fokig F1 / 4 "€10.45
PARKER 6BLP6-B csatlakozó sárgaréz tömörítés 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR 6BLP6-BSárgaréz9 / 16-20Tömörítés11 / 16 "--40 foktól 400 fokig F3 / 8 "€14.28
PARKER 8BLP8-B dugó sárgaréz tömörítés 1 / 2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BSárgaréz3 / 4-20Tömörítés7 / 8 "--40 foktól 400 fokig F1 / 2 "€20.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 16BLP16-B dugó sárgaréz kompressziós 1 hüvelyk
€7.66 /Mértékegység