Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 15P110QBM2KS121 Hydraulic Pressure Filter, Single Length, 20 gpm Nominal Flow, 3000 PSI Max. Pressure | CT7HEM 5Z279

PARKER 15P110QBM2KS121 Hydraulic Pressure Filter, Single Length, 20 gpm Nominal Flow, 3000 PSI Max. Pressure

Raktáron
Cikkszám: CT7HEM Típus: 15P110QBM2KS121Kereszthivatkozás: 5Z279

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€907.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomásszűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 932655Q hidraulika szűrőelem, dupla hosszúságú, 1000 PSI max. Nyomás, Üvegszálas | CT7GKM 4VA88 932655QHidraulikus szűrőelem€247.64
PARKER 932651Q hidraulika szűrőelem, egy hosszúságú, 1000 PSI max. Nyomás, Üvegszálas | CT7GKV 4VA87 932651QHidraulikus szűrőelem€182.90
PARKER 925580Q hidraulikus szűrőelem, egyetlen hosszúság, 3000 PSI max. Nyomás, Üvegszálas | CT7GKW 5W353 925580QHidraulikus szűrőelem€120.96
PARKER 925385 hidraulikus szűrőelem, egy hosszúságú, 3000 PSI max. Nyomás, papír, 20 GPM max. Flow | CT7GKX 5W283 925385Hidraulikus szűrőelem€102.39
PARKER 922624 hidraulikus szűrőelem, egy hosszúságú, 3000 PSI max. Nyomás, papír, 50 GPM max. Flow | CT7GKY 5W720 922624Hidraulikus szűrőelem€155.32
PARKER 925574 hidraulika szűrőelem, egy hosszúság, 3000 PSI max. Nyomás, rozsdamentes acél | CT7GKZ 5W378 925574Hidraulikus szűrőelem€377.13
PARKER 932624Q hidraulika szűrőelem, egyetlen hosszúság, 3000 PSI max. Nyomás, Üvegszálas | CT7GLA 5W721 932624QHidraulikus szűrőelem€187.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 15P110QBM2KS121 Hydraulic Pressure Filter, Single Length, 20 gpm Nominal Flow, 3000 PSI Max. Pressure
€907.28 /Mértékegység