Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 125HBLSV-6-4 tömlőrúd, 3/8 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz | AC9KNR 3HCC6

PARKER 125HBLSV-6-4 tömlőrúd-szerelvény, 3/8 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC9KNR Modell: 125HBLSV-6-4Kereszthivatkozás: 3HCC6
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
€12.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhegesztés
Barb méret3/8
Szorító típusWorm vagy Crimped
Kapcsolat típusaBarb, szorító és menet
Méret beszerelése1/4 (M) NPT
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)11/16
Hole Dia.0.25 "
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet71 ° C
Max. Nyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Nyomás értékelés150 PSI
Gyűrű anyagaFluórkarbon
AlakForgó csatlakozó
StílusBarb a pipához
Menetméret1 / 4 "
Menet típusa(M) NPT
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakBarb méretSzorító típusStílusMenetmérettípusMéret beszereléseIllesztő stílusÁr
PARKER 129HB-5-2 tömlőrúd, 5/16 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-290 fokos könyök5/16Worm vagy CrimpedHorgas vég1 / 8 "Könyök1/8 (M) NPT90 fokos könyök€12.61
PARKER 129HB-5-4 tömlőrúd, 5/16 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-490 fokos könyök5/16Worm vagy CrimpedHorgas vég1 / 4 "Könyök1/4 (M) NPT90 fokos könyök€14.59
PARKER 129HB-5-6 tömlőfejes idom, 5/16 hüvelyk belső átmérő, sárgaréz | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690 fokos könyök5/16Worm vagy CrimpedHorgas vég3 / 8 "Könyök3/8 (M) NPT90 fokos könyök€16.72
PARKER 129HB-8-8 tömlőfejes idom, 1/2 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890 fokos könyök1/2Worm vagy CrimpedHorgas vég1 / 2 "Könyök1/2 (M) NPT90 fokos könyök€14.98
PARKER 122HB-3 tömlőrúd, 3/16 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Javító3/16Worm vagy CrimpedBarb Barbnak-Javító-Egyenes€5.37
PARKER 122HBL-12 tömlőrúd, 3/4 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Javító3/4Worm vagy CrimpedBarb Barbnak-Javító-Egyenes€19.37
PARKER 139HB-4-2 tömlőfejes idom, 1/4 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-245 fokos könyök1/4Worm vagy CrimpedHorgas vég1 / 8 "45 fokos könyök1/8 (M) NPT45 fokos könyök€19.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 125HBLSV-6-4 tömlőrúd-szerelvény, 3/8 hüvelykes belső átmérő, sárgaréz
€12.77 /Mértékegység