Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1203P-4 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HKP 13Y892

PARKER 1203P-4 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA6HKP Modell: 1203P-4Kereszthivatkozás: 13Y892
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
€11.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSárgaréz csőszerelvény készlet
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz1.375 "
Max. Üzemi nyomás1000 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás1000 psi
Min. Működési hőmérséklet-53 ° C
Csőméret1 / 4 "
AlakKovácsolt póló
StílusNői cső női cső
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menetméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretHosszCsőméretAlakStílusMenetméretÁr
PARKER 207ACBH-2 csőszerelvény, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "HorgonycsatolásNői cső a férfi csőhöz1 / 8 "€29.26
PARKER 207ACBHS-2 csőszerelvény, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Rögzítőhorgony-csatlakozás rövidNői cső a férfi csőhöz1 / 8 "€22.12
PARKER 207ACBH-4 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "HorgonycsatolásNői cső a férfi csőhöz1 / 4 "€22.28
PARKER 207ACBHS-4 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Rögzítőhorgony-csatlakozás rövidNői cső a férfi csőhöz1 / 4 "€19.77
PARKER 207ACBH-6 csőszerelvény, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "HorgonycsatolásNői cső a férfi csőhöz3 / 8 "€32.68
PARKER 207ACBH-8 csőszerelvény, 1/2 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "HorgonycsatolásNői cső a férfi csőhöz1 / 2 "€40.54
PARKER 207ACBH-12 csőszerelvény, 3/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "HorgonycsatolásNői cső a férfi csőhöz3 / 4 "€87.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1203P-4 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz
€11.18 /Mértékegység