Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1022-0006 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EEA 2CGH9

PARKER 1022-0006 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in

Raktáron
Tétel: AB9EEA Modell: 1022-0006Kereszthivatkozás: 2CGH9
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
€22.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvaskarika
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 1022-0002 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDY 2CGH7 1022-0002225 psi1 / 8 "€16.14
PARKER 1022-0004 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDZ 2CGH8 1022-0004225 psi1 / 4 "€20.04
PARKER 1022-0008 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9EEB 2CGJ1 1022-0008175 psi1 / 2 "€23.12
PARKER 1022-0012 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EEC 2CGJ2 1022-0012150 psi3 / 4 "€31.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1022-0006 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in
€22.02 /Mértékegység