Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1/4 X 3/8 FHF3-S Straight Adapter, Steel, 1/4 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size | CT7KDC 60UV16

PARKER 1/4 X 3/8 FHF3-S Straight Adapter, Steel, 1/4 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size

Raktáron
Tétel: CT7KDC Model: 1/4 X 3/8 FHF3-SKereszthivatkozás: 60UV16

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€52.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 16-1 1/2 F5OG-S egyenes adapter, acél, 1 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvény csőméret, dugó Sae X aljzat Nptf | CT7KCK 60UW73 16-1 1/2 F5OG-S€43.64
PARKER 1-20 FHG5-S egyenes adapter, acél, 1 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes illesztési csőméret, apa Npt X anya Sae-Orb | CT7KCL 60UW36 1-20 FHG5-S€111.66
PARKER 16-1 1/4 F5OG-S egyenes adapter, acél, 1 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret, dugós Sae X aljzat Nptf | CT7KCM 60UW74 16-1 1/4 F5OG-S€27.70
PARKER 1X1F4OHGS egyenes adapter, acél, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk csőméret | CT7KCN 60UW98 1X1F4OHGS€127.47
PARKER 1-16 FHG5-S egyenes adapter, acél, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk csőméret | CT7KCP 60UW28 1-16 FHG5-S€79.01
PARKER 1X1F3HGS egyenes adapter, acél, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk csőméret | CT7KCQ 60UW97 1X1F3HGS€124.05
PARKER 16-1/2 F5OG-S egyenes adapter, acél, 1 hüvelyk X 1/2 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7KCR 60UW78 16-1 / 2 F5OG-S€24.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1/4 X 3/8 FHF3-S Straight Adapter, Steel, 1/4 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size
€52.44 /Mértékegység