Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 0.56DSR01.50 kerek léghenger 9/16 hüvelykes furat 1-1/2 hüvelykes löket | AJ2DZB 49J581

PARKER 0.56DSR01.50 kerek léghenger, 9/16 hüvelykes furat, 1-1/2 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AJ2DZB Típus: 0.56DSR01.50Kereszthivatkozás: 49J581 / 5MMF0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.9 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz4.3 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Rúdfonal hossza0.5 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1.5 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.57
Hajó hossza (cm)10.87
Hajószélesség (cm)1.57
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRúdfonal hosszaFura Dia.Mágneses dugattyúRúd menetméretütésTemp. HatótávolságOrrtartó szálTeljes hosszÁr
PARKER 0.31DSR01.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 1 hüvelykes löket | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC1"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-243"€47.20
PARKER 0.31DSR02.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC2"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-244"€50.86
PARKER 0.31DSR03.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC3"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-245"€57.02
PARKER 0.31DSR04.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC4"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-246"€58.08
PARKER 0.44DSR0.500 kerek léghenger 7/16 hüvelyk furatú 1/2 hüvelykes lökettel | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1 / 2 "-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.1 "€50.86
PARKER 0.44DSR01.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1"-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.6 "€53.24
PARKER 0.44DSR01.50 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furat 1-1/2 hüvelykes löket | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1.5 "-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-204.100 "€55.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 0.56DSR01.50 kerek léghenger, 9/16 hüvelykes furat, 1-1/2 hüvelykes löket
€54.90 /Mértékegység