PANDUIT PW50F-T20 1/2 hüvelykes, osztott kábelköteg-csomagolás | AB2DZM 1LEY8

PANDUIT PW50F-T20 1/2 hüvelykes, osztott kábelköteg

Raktáron
Tétel: AB2DZM Modell: PW50F-T20Kereszthivatkozás: 1LEY8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€947.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPan-Wrap(TM) osztott kábelköteg
Záró típusÖnpakolás
színekFekete
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.43 a 0.55
Belül Dia.0.500 "
Hossz200 láb.
Anyagpolietilén
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40-122 F fok
típus1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)54.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Slot minta, nagy átfedés

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszMérettípusÁr
PANDUIT PW75F-C20 3/4 hüvelykes serpenyős, osztott kábelköteg burkolat | AB2DZN 1LEY9 PW75F-C200.750 "100 láb.3 / 4 "3 / 4 "€666.71
PANDUIT PW100F-C20 1 hüvelykes, osztott kábelköteg-csomagolás | AB2DZP 1LEZ1 PW100F-C201.000 "100 láb.1"1"€914.25
PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 hüvelykes serpenyős, osztott hevederborítás | AB2DZQ 1LEZ2 PW150F-L201.500 "50 láb.1 1/2 kg.1.5 "€839.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PW50F-T20 1/2 hüvelykes, osztott kábelköteg
€947.49 /Mértékegység