Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT PLT2S-C86 kábelkötegelő 7.3 hüvelykes világoskék - 100 db-os csomag | AF4EQT 8TVX2

PANDUIT PLT2S-C86 kábelkötegelő, 7.3 hüvelykes világoskék – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4EQT Modell: PLT2S-C86Kereszthivatkozás: 8TVX2
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
€68.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimutatható kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekLight Blue
DesignNormál keresztmetszet
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz7.3 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.1.85 "
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság185 fok F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.057 "
SzerszámkódE / F
UL típusNem felsorolt
Szélesség0.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)15.54
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909980
Származási országCR

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességDesignAdóHosszMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságVastagságSzerszámkódPkg. Menny.Ár
PANDUIT PLT2I-C86 kábelkötegelő 8 hüvelykes világoskék - 100 darabos csomag | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "Közepes keresztmetszetKözbülső8"2"40 font0.047 "E100€81.35
PANDUIT PLT3S-C86 kábelkötegelő 11.5 hüvelykes világoskék - 100 darabos csomag | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "Normál keresztmetszetStandard 11.5 "3"50 font0.057 "E / F100€138.22
PANDUIT PLT4S-C86 kábelkötegelő 14.4 hüvelykes világoskék - 100 darabos csomag | AF3ZHP 8GVX1 PLT4S-C860.19 "Normál keresztmetszetStandard 14.4 "4"50 font0.057 "E / F100€152.22
PANDUIT PLT1M-C86 kábelkötegelő 3.89 hüvelykes világoskék - 100 csomag | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "Miniatűr keresztmetszet-3.89 "0.88 "18 font0.44 "E100€60.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PLT2S-C86 kábelkötegelő, 7.3 hüvelykes világoskék – 100 db-os csomag
€68.29 /csomag