Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT P10-10R-L gyűrűs csupasz # 10 0.810 hüvelyk PK50 | AH8XYD 39AY88

PANDUIT P10-10R-L Ring Term Bare #10 0.810 hüvelykes PK50

Raktáron
Tétel: AH8XYD Modell: P10-10R-LKereszthivatkozás: 39AY88
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
€61.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség2000V
Teljes hossz0.81 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány14 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT P10-10R-D gyűrűs csupasz # 10 0.810 hüvelyk PK500 | AH8XYC 39AY87 P10-10R-D0.81 "#1014 - 10 AWG500€284.85
PANDUIT P10-12R-L gyűrűs csupasz 1/2 hüvelykes, 1.200 hüvelykes PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 - 10 AWG50€107.73
PANDUIT P10-14R-D gyűrűs csupasz 1/4 hüvelyk 0.960 hüvelyk PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 - 10 AWG500€291.69
PANDUIT P10-14R-L gyűrűs csupasz 1/4 hüvelyk 0.960 hüvelyk PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 - 10 AWG50€86.49
PANDUIT P10-38R-D gyűrűs csupasz 3/8 hüvelykes 1.050 hüvelykes PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 - 10 AWG500€335.51
PANDUIT P10-38R-L gyűrűs csupasz 3/8 hüvelykes, 1.050 hüvelykes PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 - 10 AWG50€86.02
PANDUIT P10-56R-L gyűrűs csupasz 5/16 hüvelyk 0.960 hüvelykes PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 - 10 AWG50€80.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT P10-10R-L Ring Term Bare #10 0.810 hüvelykes PK50
€61.89 /csomag