Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT META-X dombornyomó szalag alumínium natúr Pk10 | AF9QBB 30PR58

PANDUIT META-X dombornyomó szalag alumínium natúr Pk10

Raktáron
Tétel: AF9QBB Modell: META-XKereszthivatkozás: 30PR58

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€204.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDombornyomó szalag
színekTermészetes
Magasság16 láb.
AnyagAlumínium
Vastagság0.006 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7606113060

Termék részletek:

    • Karakterméret (3/16 ")
    • Max. Szövegsorok (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagVastagságPkg. Menny.Ár
PANDUIT METS3-X dombornyomó szalag 316 rozsdamentes acél természetes Pk10 | AF9QBC 30PR59 METS3-X21 láb.316 Stainless Steel0.005 "10€459.82
PANDUIT METS4-X dombornyomó szalag 304 rozsdamentes acél természetes Pk10 | AF9QBD 30PR60 METS4-X21 láb.304 Stainless Steel0.005 "10€339.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT META-X dombornyomó szalag alumínium natúr Pk10
€204.61 /csomag