Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT ERT2M-C20 kábelkötegelő 8.5 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AB9FDA 2CNH8

PANDUIT ERT2M-C20 kábelkötegelő, 8.5 hüvelykes fekete – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9FDA Modell: ERT2M-C20Kereszthivatkozás: 2CNH8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€317.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignKézzel oldható
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz8.5 "
AnyagHőre lágyuló poliuretán
Max. Csomag Dia.2.35 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 122 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.09 "
SzerszámkódCSAK KÉZ TELEPÍTENI
UL típusNem felsorolt
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagszínekVastagságSzerszámkódUL típusSzélességDesignPkg. Menny.Ár
PANDUIT BT1M-C kábelkötegelő, 4 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€34.52
PANDUIT BT1M-C0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€41.61
PANDUIT BT1M-M kábelkötegelő 4 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€104.54
PANDUIT BT1M-M0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€141.84
PANDUIT BT1.5M-C kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€46.96
PANDUIT BT1.5M-C0 kábelkötegelő 6.3 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€53.20
PANDUIT BT1.5M-M kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€141.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT ERT2M-C20 kábelkötegelő, 8.5 hüvelykes fekete – 100 db-os csomag
€317.01 /csomag