Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT DNF10-250M-L Apa leválasztó sárga 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44

PANDUIT DNF10-250M-L csatlakozódugó, sárga 12-10AWG PK50

Raktáron
Tétel: AH8XWF Modell: DNF10-250M-LKereszthivatkozás: 39AY44
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
€169.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.125 "
Csatlakozó anyagNikkelezett réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.03 "
VarrásUjjú hordó
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Csatlakozó anyagSzigetelésTeljes hosszVarrásVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT DNF10-250FIMB-D Apa leválasztó sárga 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Nikkelezett rézTele0.96 "Popsi12 - 10 AWG500€1,211.54
PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Apa leválasztó sárga 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43 DNF10-250FIMB-Q0.138 "Nikkelezett rézTele0.96 "Popsi12 - 10 AWG25€60.88
PANDUIT DNF14-250FIM-L dugós leválasztó kék 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51 DNF14-250FIM-L0.09 "Nikkelezett sárgarézTele0.9 "Popsi16 - 14 AWG50€132.37
PANDUIT DNF14-250FIM-M dugós leválasztó kék 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "Nikkelezett sárgarézTele0.9 "Popsi16 - 14 AWG1000€1,658.87
PANDUIT DNF14-250M-C dugós leválasztó kék 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54 DNF14-250M-C0.09 "Nikkelezett rézRészleges0.9 "Ujjú hordó16 - 14 AWG100€255.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT DNF10-250M-L csatlakozódugó, sárga 12-10AWG PK50
€169.24 /csomag