Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT DNF10-250FI-D csatlakozó aljzat, sárga 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40

PANDUIT DNF10-250FI-D csatlakozó aljzat, sárga 12-10AWG PK500

Raktáron
Tétel: AH8XWB Típus: DNF10-250FI-DKereszthivatkozás: 39AY40
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
€793.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.129 "
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.95 "
VarrásUjjú hordó
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományHordó belsejében Dia.SzigetelésSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásPkg. Menny.Ár
PANDUIT D10-250-D dugós leválasztó csupasz 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-D12 - 10 AWG0.12 "Egyik semCsupasz302 fok F2000V0.72 "Ujjú hordó500€428.93
PANDUIT D10-250-L csatlakozó csupasz 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12 - 10 AWG0.12 "Egyik semCsupasz302 fok F2000V0.72 "Ujjú hordó50€114.91
PANDUIT D14-250-C csatlakozó csupasz 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16 - 14 AWG0.085 "Egyik semCsupasz302 fok F2000V0.66 "Ujjú hordó100€136.92
PANDUIT D14-250-M csatlakozó csupasz 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-M16 - 14 AWG0.085 "Egyik semCsupasz302 fok F2000V0.66 "Ujjú hordó1000€489.38
PANDUIT DNF10-250FIB-D csatlakozó aljzat, sárga 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12 - 10 AWG0.129 "TeleNejlon221 fok F600V0.96 "Popsi500€683.73
PANDUIT DNF10-250FIB-L csatlakozó aljzat, sárga 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12 - 10 AWG0.129 "TeleNejlon221 fok F600V0.96 "Popsi50€128.87
PANDUIT DNF10-250FI-L csatlakozó aljzat, sárga 12-10AWG PK50 | AH8XWC 39AY41 DNF10-250FI-L12 - 10 AWG0.129 "TeleNejlon221 fok F600V0.95 "Ujjú hordó50€164.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT DNF10-250FI-D csatlakozó aljzat, sárga 12-10AWG PK500
€793.81 /csomag