Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT CT-1003 krimpelő szerszám 22-8 AWG 8-17/64 hüvelyk | AH8TBJ 38YU66

PANDUIT CT-1003 krimpelő szerszám 22-8 AWG 8-17/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8TBJ Modell: CT-1003Kereszthivatkozás: 38YU66

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€813.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcrimper
ÁllíthatóAutomatikus
Kapacitás22 - 8 AWG
CutsNem
Fogantyú típusaPárna markolat
Max. Krimpelő erőNem értékelt
Teljes hossz8.25 "
Elsődleges alkalmazásElektromos vezeték és kábel
Helyettesítő kódEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országDE

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • Csíkok: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFogantyú típusaTeljes hosszÁr
PANDUIT CT-1550 Krimpelő szerszám 22-10 AWG Automata | AH8TBD 38YU61 CT-1550Automatikus22 - 10 AWGPárna markolat10.75 "€666.71
PANDUIT CT-1525 krimpelő szerszám 22-14 AWG 10-51/64 hüvelyk | AH8TBE 38YU62 CT-1525Automatikus22 - 14 AWGPárna markolat10.75 "€666.09
PANDUIT CT-1570 krimpelő szerszám 22-10 AWG 10-51/64 hüvelyk | AH8TBF 38YU63 CT-1570Automatikus22 - 10 AWGPárna markolat10.75 "€667.69
PANDUIT CT-1700 krimpelő szerszám 8-1 AWG 10-53/64 hüvelyk | AH8TBG 38YU64 CT-1700Automatikus8 - 1 AWGPárna markolat10.875 "€667.87
PANDUIT CT-1002 krimpelő szerszám 26-10 AWG 8-17/64 hüvelyk | AH8TBH 38YU65 CT-1002Automatikus26 - 10 AWGergonomikus8.25 "€784.98
PANDUIT CT-1123 krimpelő szerszám 26-8 AWG 7-21/32 hüvelyk | AH8TBK 38YU67 CT-1123Automatikus26 - 8 AWGPárna markolat7.625 "€802.70
PANDUIT CT-1000 félautomata krimpelő szerszám 20-14 AWG 8-1/4 hüvelykes | AH8TBL 38YU68 CT-1000Semi-Automatic20 - 14 AWGÍvelt8.25 "€763.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT CT-1003 krimpelő szerszám 22-8 AWG 8-17/64 hüvelyk
€813.47 /Mértékegység