Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT CT-1700 krimpelő szerszám 8-1 AWG 10-53/64 hüvelyk | AH8TBG 38YU64

PANDUIT CT-1700 krimpelő szerszám 8-1 AWG 10-53/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8TBG Modell: CT-1700Kereszthivatkozás: 38YU64
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
€641.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcrimper
ÁllíthatóAutomatikus
Kapacitás8 - 1 AWG
CutsNem
Fogantyú típusaPárna markolat
Max. Krimpelő erőNem értékelt
Teljes hossz10.875 "
Elsődleges alkalmazásElektromos vezeték és kábel
Helyettesítő kódEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országDE

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • Csíkok: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFogantyú típusaTeljes hosszÁr
PANDUIT CT-1550 Krimpelő szerszám 22-10 AWG Automata | AH8TBD 38YU61 CT-1550Automatikus22 - 10 AWGPárna markolat10.75 "€666.71
PANDUIT CT-1525 krimpelő szerszám 22-14 AWG 10-51/64 hüvelyk | AH8TBE 38YU62 CT-1525Automatikus22 - 14 AWGPárna markolat10.75 "€661.98
PANDUIT CT-1570 krimpelő szerszám 22-10 AWG 10-51/64 hüvelyk | AH8TBF 38YU63 CT-1570Automatikus22 - 10 AWGPárna markolat10.75 "€655.12
PANDUIT CT-1002 krimpelő szerszám 26-10 AWG 8-17/64 hüvelyk | AH8TBH 38YU65 CT-1002Automatikus26 - 10 AWGergonomikus8.25 "€784.98
PANDUIT CT-1003 krimpelő szerszám 22-8 AWG 8-17/64 hüvelyk | AH8TBJ 38YU66 CT-1003Automatikus22 - 8 AWGPárna markolat8.25 "€813.47
PANDUIT CT-1123 krimpelő szerszám 26-8 AWG 7-21/32 hüvelyk | AH8TBK 38YU67 CT-1123Automatikus26 - 8 AWGPárna markolat7.625 "€802.70
PANDUIT CT-1000 félautomata krimpelő szerszám 20-14 AWG 8-1/4 hüvelykes | AH8TBL 38YU68 CT-1000Semi-Automatic20 - 14 AWGÍvelt8.25 "€763.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT CT-1700 krimpelő szerszám 8-1 AWG 10-53/64 hüvelyk
€641.41 /Mértékegység