Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BT3S-M kábelkötegelő 12 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9FAE 2CMZ4

PANDUIT BT3S-M kábelkötegelő, 12 hüvelykes természetes – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9FAE Modell: BT3S-MKereszthivatkozás: 2CMZ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€572.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignFém Barb
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz12 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.3"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-76 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.052 "
SzerszámkódGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL típus2
Szélesség0.185 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8945
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagszínekMax. Csomag Dia.Fém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG200S-C kábelkötegelő 8.3 hüvelyk természetes - 100 darabos csomag | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNejlon 6.6NejlonTermészetes2"Nem-75 foktól 185 fokig F50 font0.046 "100€58.83
PANDUIT SG200S-C0 kábelkötegelő 8.3 hüvelyk fekete - 100 csomag | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nejlon 6.6NejlonFekete2"Nem-75 foktól 185 fokig F50 font0.046 "100€58.61
PANDUIT SG300S-C kábelkötegelő 12.4 hüvelyk természetes - 100 darabos csomag | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNejlon 6.6NejlonTermészetes3.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.05 "100€102.72
PANDUIT SG300S-C0 kábelkötegelő 12.4 hüvelyk fekete - 100 darabos csomag | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nejlon 6.6NejlonFekete3.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.05 "100€121.92
PANDUIT SG370SG-L kábelkötegelő 15.3 hüvelyk természetes - 50 darabos csomag | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNejlonNejlonTermészetes4.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.052 "50€68.78
PANDUIT SG370SG-L0 kábelkötegelő 15.3 hüvelyk fekete - 50 darabos csomag | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NejlonNejlonFekete4.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.052 "50€73.53
PANDUIT MLT1S-CP kábelkötegelő 5 hüvelykes ezüst - 100 darabos csomag | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Stainless SteelFémEzüst1"Igen-112 foktól 1000 fokig F200 font0.01 "100€219.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BT3S-M kábelkötegelő, 12 hüvelykes természetes – 1000 db-os csomag
€572.79 /csomag