Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BT2M-M kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYZ 2CMW3

PANDUIT BT2M-M kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes, természetes – 1000 db

Raktáron
Tétel: AB9EYZ Modell: BT2M-MKereszthivatkozás: 2CMW3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€187.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignFém Barb
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz7.9 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.2"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-76 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.046 "
SzerszámkódGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL típus2
Szélesség0.095 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagszínekVastagságSzerszámkódUL típusSzélességDesignPkg. Menny.Ár
PANDUIT BT1M-C kábelkötegelő, 4 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€34.52
PANDUIT BT1M-C0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€41.61
PANDUIT BT1M-M kábelkötegelő 4 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€104.54
PANDUIT BT1M-M0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€141.84
PANDUIT BT1.5M-C kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€46.96
PANDUIT BT1.5M-C0 kábelkötegelő 6.3 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€53.20
PANDUIT BT1.5M-M kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€141.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BT2M-M kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes, természetes – 1000 db
€187.62 /csomag