Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BSV14X-M Butt Splice Connector 1.040 hüvelykes PK1000 | AH8XVQ 39AY30

PANDUIT BSV14X-M Butt Splice Connector 1.040 hüvelykes PK1000

Raktáron
Tétel: AH8XVQ Modell: BSV14X-MKereszthivatkozás: 39AY30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€763.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.04 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány16 AWG - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT BSV10X-Q Butt Splice Connector Sárga 1.170 hüvelykes PK25 | AH8XVN 39AY28 BSV10X-Q1.17 "12 AWG - 10 AWG25€55.65
PANDUIT BSV14X-L Butt Splice Connector Kék 1.040 hüvelykes PK50 | AH8XVP 39AY29 BSV14X-L1.04 "16 AWG - 14 AWG50€82.72
PANDUIT BSV18X-LY Butt Splice Connector Red 1.030 Inch PK50 | AH8XVR 39AY31 BSV18X-LY1.03 "22 AWG - 18 AWG50€81.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BSV14X-M Butt Splice Connector 1.040 hüvelykes PK1000
€763.74 /csomag