Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANAVISE 366 Vise fej 6-1 / 4 hüvelyk nyitva | AD3TLK 40N558

PANAVISE 366 satufej 6-1/4 hüvelyk nyitott

Raktáron
Tétel: AD3TLK Típus: 366Kereszthivatkozás: 40N558
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
€84.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSatu fej
Alap típusaEgyik sem
Állkapocs ArcV-barázdált
ÁllkapocsBordás neoprén
Pofaszélesség1.875 "
AnyagAlumínium
Max. Nyítás6-1 / 4 "
Teljes magasság5.125 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség1.875 "
Cső kapacitás1-1 / 2 "
Forgásszög360 fok
Torok mélysége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.87
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8466208065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocsPofaszélességAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
PANAVISE 303 Vise fej 2-1 / 4 hüvelyk nyitva | AD3TKF 40N530 303Nejlon2.5 "Alumínium4.375 "7.5 "3 9 / 16 "1.375 "€66.42
PANAVISE 304 Vise fej 2-1 / 4 hüvelyk nyitva | AD3TKG 40N531 304Nejlon2.5 "Alumínium2.625 "7"2.625 "1.375 "€84.70
PANAVISE 376 Vise fej 9-1 / 4 hüvelyk nyitva | AD3TLM 40N560 376Bordás neoprén1 13 / 16 "Acél5.25 "11.5 "1 13 / 16 "1-9 / 16 "€110.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANAVISE 366 satufej 6-1/4 hüvelyk nyitott
€84.70 /Mértékegység