PALMGREN 9670183 V-görgős fej, 18 hüvelykes méret | CH3QHR MVR18

PALMGREN 9670183 V-görgős fej, 18 hüvelykes méret

Tétel: CH3QHR Típus: 9670183Keresztszám: MVR18
€165.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerfej
Maximális raktárátmérő8"
Minimális készlet átmérő1"

Termék részletek:

    • MSV18 állványhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9670183 V-görgős fej, 18 hüvelykes méret
€165.17 /Mértékegység