PALMGREN 9636103 keresztirányú csúszóasztal, 6 x 10 hüvelykes méret | AG9DBR 19F409 / 92-10

PALMGREN 9636103 Keresztes csúszóasztal, 6 x 10 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG9DBR Típus: 9636103kereszthivatkozás: 19F409 / 92-10

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,537.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTáblázat
Alapméret7 5/8 x 6 3/8 "
Kapacitás6 "x 10"
Keresztút (be)4
Magasság4 3 / 8 "
Hossz10 "
AnyagÖntöttvas
Darabszám1
T-Slots5 / 8 "
Táblázat mérete10 x 6 "
Asztali utazás6 x 4 "
típusKeresztcsúszda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.145
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.58
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hosszirányú utazás (in.): 6.00

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PALMGREN 9637123 keresztirányú csúszóasztal, 6 x 12 hüvelykes méret | CH3QEU 92-12 9637123€1,145.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9636103 Keresztes csúszóasztal, 6 x 10 hüvelykes méret
€1,537.56 /Mértékegység