PALMGREN 9629611 Pan és Dobozfék | AE8DKN 6CMW2 / FP30

PALMGREN 9629611 Pan és Dobozfék

Raktáron
Tétel: AE8DKN Típus: 9629611Kereszthivatkozás: 6CMW2 / FP30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€495.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPados Vise Pan / Box fékkészlet
Darabszám1
Méret35 x 17 x 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1475
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8205700060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9629611 Pan és Dobozfék
€495.50 /Mértékegység