Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GXC 4RTV3

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9GXC Típus: 1382Kereszthivatkozás: 4RTV3
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
€1,082.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagBővített PTFE grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1900
Max. Szelepek nyomása (PSI)1900
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3800
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód5607504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GWA 4RTR4 13825 láb.-1 / 8 "€34.10
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GWB 4RTR5 138210 láb.-1 / 8 "€43.86
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GWC 4RTR6 138225 láb.-1 / 8 "€82.99
PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés 3/16 Négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GWD 4RTR7 13825 láb.-3 / 16 "€50.90
PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9GWE 4RTR8 138210 láb.-3 / 16 "€65.32
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GWF 4RTR9 138225 láb.-3 / 16 "€114.71
PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés, 1/4 négyzet hüvelyk, 5 láb hosszúság | AD9GWG 4RTT1 13825 láb.-1 / 4 "€45.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb
€1,082.51 /Mértékegység