Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 7/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GWQ 4RTU1

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 7/16 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GWQ Típus: 1382Kereszthivatkozás: 4RTU1
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
€96.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagBővített PTFE grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1900
Max. Szelepek nyomása (PSI)1900
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3800
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GWA 4RTR4 13825 láb.-1 / 8 "€34.10
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GWB 4RTR5 138210 láb.-1 / 8 "€43.86
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GWC 4RTR6 138225 láb.-1 / 8 "€82.99
PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés 3/16 Négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GWD 4RTR7 13825 láb.-3 / 16 "€50.90
PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9GWE 4RTR8 138210 láb.-3 / 16 "€65.32
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GWF 4RTR9 138225 láb.-3 / 16 "€114.71
PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés, 1/4 négyzet hüvelyk, 5 láb hosszúság | AD9GWG 4RTT1 13825 láb.-1 / 4 "€45.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 7/16 négyzet hüvelyk 5 láb
€96.64 /Mértékegység