Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GPA 4RRX1

PALMETTO PACKING 1371 csomagolási tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GPA Típus: 1371Kereszthivatkozás: 4RRX1
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
€31.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 550 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagFehér meta-aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3150
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány1 a 14
Négyzet1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GPB 4RRX2 137110 láb.-1 / 8 "€60.97
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GPC 4RRX3 137125 láb.-1 / 8 "€157.70
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GPD 4RRX4 13715 láb.-3 / 16 "€51.23
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GPE 4RRX5 137110 láb.-3 / 16 "€75.12
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GPF 4RRX6 137125 láb.-3 / 16 "€166.73
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GPG 4RRX7 13715 láb.-1 / 4 "€69.02
PALMETTO PACKING 1371 stílusú tömítés, 1/4 négyzet hüvelyk, 10 láb | AD9GPH 4RRX8 137110 láb.-1 / 4 "€134.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 csomagolási tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€31.39 /Mértékegység