PALMETTO PACKING 1367S stílus, csomagoló pecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 500 F , Szín: fehér , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: PTFE fehér csomagolás kenéssel , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 1000 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 1000 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 1200 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 500 , pH tartomány: 0 a 14
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
1367S 1/8 "
-1 / 8 "-€121.90
ajánlatkérés
A
1367S 3/16 "
-3 / 16 "-€116.82
ajánlatkérés
A
1367S 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€101.59
ajánlatkérés
A
1367S 5/16"&1/4"
-5/16 "és 1/4"-€111.73
ajánlatkérés
B
1367S
5 láb.-1 / 2 "€175.22
B
1367S
5 láb.-3 / 8 "€112.39
B
1367S
5 láb.-1 / 8 "€32.43
B
1367S
5 láb.-3 / 16 "€48.01
B
1367S
5 láb.-7 / 16 "€138.01
B
1367S
5 láb.-3 / 4 "€359.01
B
1367S
5 láb.-5 / 16 "€81.77
B
1367S
5 láb.-1 / 4 "€58.79
B
1367S
10 láb.-3 / 8 "€205.96
B
1367S
10 láb.-7 / 16 "€268.84
B
1367S
10 láb.-1 / 8 "€50.99
B
1367S
10 láb.-1 / 4 "€108.23
B
1367S
10 láb.-1 / 2 "€320.29
B
1367S
10 láb.-3 / 16 "€66.53
B
1367S
10 láb.-3 / 4 "€669.74
B
1367S
10 láb.-5 / 16 "€149.52
B
1367S
25 láb.-1 / 8 "€102.93
B
1367S
25 láb.-7 / 16 "€593.07
B
1367S
25 láb.-3 / 4 "€1,604.98
B
1367S
25 láb.-3 / 8 "€471.20
B
1367S
25 láb.-5 / 16 "€284.45
B
1367S
25 láb.-3 / 16 "€152.63
B
1367S
25 láb.-1 / 4 "€257.69
B
1367S
25 láb.-1 / 2 "€757.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?