Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GQH 4RTA4

PALMETTO PACKING 1350 csomagolási tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GQH Típus: 1350Kereszthivatkozás: 4RTA4
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
€36.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 500 F
színekSárga
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagSárga para-aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)5000
Max. Szelepek nyomása (PSI)5000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2500
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány3 a 11
Négyzet3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GQE 4RTA1 13505 láb.-1 / 8 "€27.94
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GQF 4RTA2 135010 láb.-1 / 8 "€39.63
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GQG 4RTA3 135025 láb.-1 / 8 "€91.27
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GQJ 4RTA5 135010 láb.-3 / 16 "€51.22
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GQK 4RTA6 135025 láb.-3 / 16 "€109.88
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GQL 4RTA7 13505 láb.-1 / 4 "€47.60
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GQM 4RTA8 135010 láb.-1 / 4 "€74.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 csomagolási tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb
€36.13 /Mértékegység