Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALADIN PA1178 Dieless Crimper 26-19 Awg 5-7 / 8 hüvelyk hosszúság AA3HVY 11L578

PALADIN PA1178 Dieless Crimper 26-19 Awg 5-7/8 inch hosszúság

Raktáron
Tétel: AA3HVY Modell: PA1178Kereszthivatkozás: 11L578
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
€36.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDieless Crimper
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás26 - 19 AWG réz
CutsIgen
Fogantyú típusaergonomikus
Teljes hossz5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8203206030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csíkok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes hosszÁr
PALADIN PA1176 Dieless Crimper 26-28 Awg 7-1 / 4 hüvelyk hosszúság AA3HVX 11L577 PA117626–28 AWG érintkezők és aljzatok, 22–26 AWG csővel szigetelt csatlakozók és telefon-átszúró ásó dugók, 14–22 AWG nyitott hordós csatlakozók7.25 "€26.56
PALADIN PA1180 Dieless Crimper 25-19 Awg 6-3 / 8 hüvelyk hosszúságú AA3HVZ 11L579 PA118025 - 19 AWG6.375 "€67.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALADIN PA1178 Dieless Crimper 26-19 Awg 5-7/8 inch hosszúság
€36.74 /Mértékegység