Az OTC 7394 univerzális agylehúzót olyan helyzetekben használják, amikor ezek az alkatrészek szorosan ülnek vagy korrodálódnak, ami kihívást jelent a hagyományos eltávolítási módszerek számára. Az agylehúzó menetes kialakítása univerzális kompatibilitásával kombinálva megbízható és hatékony megoldást kínál a szerelők számára a kulcsfontosságú alkatrészek szétszereléséhez, hozzájárulva a kerékagy és a fékrendszer javításának egyszerűségéhez és pontosságához különféle autóipari körülmények között.
Jellemzők:
- Az OTC 7394 univerzális agylehúzó menetes kialakítású, amely lehetővé teszi a kerékagyak, csapágyak és fékdobok hatékony és ellenőrzött eltávolítását a jármű tengelyeiről.
- Ez az univerzális agylehúzó megbízható megoldást kínál olyan helyzetekre, amikor a kerékagyak, fülek vagy fékdobok szorosan illeszkednek vagy korrodálódnak, megkönnyítve a szétszerelést.
- Fel van szerelve a kerékagy biztonságos újrareteszelésére a kerekek cseréjekor, biztosítva a megfelelő rögzítést a jármű kerékegységének biztonsága és működése érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezik a készülékkel további tartozékokkal?
V. Igen, az OTC 7394 agylehúzó tartalmaz egy ütőkulcsot és egy lehúzócsavart.
K. Felszerelhetők ezek az egységek dobfékekre?
V. Ez az egység eltávolítja a kúpos tengelyekre szerelt kerékagyakat, és a hátsó dobfékeket préseli.
K. Használható az OTC 7394 univerzális agylehúzó első- és hátsókerék-hajtású járművekhez is?
V. Igen, az univerzális agylehúzó első- és hátsókerék-hajtású járműveken egyaránt használható.
K. Használható ez az univerzális agylehúzó ütőszerszámokkal, vagy kézi működtetésre van szükség?
V. Kézi működtetésre tervezték, és az ütőszerszámok használata a szerszám vagy a jármű alkatrészeinek károsodását okozhatja.