Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OTC TOOLS 7148 Propán dúsító készlet | AC3JFP 2TVU5

OTC TOOLS 7148 Propán dúsító készlet

Raktáron
Tétel: AC3JFP Típus: 7148Kereszthivatkozás: 2TVU5
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
€339.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPropán dúsító készlet
színekSárga
Hossz14 "
Darabszám1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

Az OTC 7148 propándúsító készlet optimalizálja az üzemanyag-hatékonyságot, diagnosztizálja a motorproblémákat, és gördülékenyebb működést biztosít benzinüzemű járművekben. Ideális műhelyek vagy autóipari szakemberek számára, hogy szabályozott mennyiségű propánt vigyenek be a motor levegőbeszívó rendszerébe. Ezzel a technikusok felmérhetik a motor teljesítményét, azonosíthatják a vákuumszivárgást és finomhangolhatják a levegő-üzemanyag keveréket.

Jellemzők:

  • Az OTC 7148 propándúsító készlet egy 14 hüvelykes tömlőt és egy szelepszárat tartalmaz, amelyek alapvető alkatrészeket biztosítanak a hatékony propán befecskendezéshez a karburátorokba.
  • Jellegzetes sárga színű, könnyű azonosítást és láthatóságot biztosít az autóipari műhelyekben.
  • Ez a propándúsító készlet precíz módszert kínál a propán karburátorokba való befecskendezésére, lehetővé téve a technikusok számára, hogy beállítsák a megfelelő üresjáratot az optimális motorteljesítmény érdekében.
  • Egyrészes kialakítású, ami leegyszerűsíti a készlet összeszerelését és használatát.
  • Ez a propándúsító készlet egyszerű alkalmazással rendelkezik, lehetővé téve a propán befecskendezést az üresjárati beállítások javításához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a propán befecskendezésének a karburátorokba ezzel a készlettel?

V. A propánbefecskendezés segít a helyes alapjárati beállítások elérésében és a levegő-üzemanyag keverék finomhangolásában a motor teljesítményének javítása érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni ennek a propándúsító készletnek a használatakor?

A. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, használja a készletet jól szellőző helyen, és kövesse a biztonsági előírásokat a propánnal kapcsolatos esetleges veszélyek elkerülése érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 7148 Propán dúsító készlet
€339.83 /Mértékegység