Az OTC 7080 gömbcsuklós villáskulcs egy autóipari alkalmazásokhoz tervezett szerszám. Golyócsuklók eltávolítására és beszerelésére használják, segítve a felfüggesztési rendszerek karbantartását és javítását. Ez a kulcs biztonságos fogást biztosít a gömbcsuklón, megkönnyítve a hatékony és precíz munkát.
Jellemzők:
- Szénacélból készült, amely biztosítja teljesítményének megbízhatóságát és hosszú élettartamát.
- A csomag 1 hüvelykes aljzatokat tartalmaz, növelve a sokoldalúságot a különféle gömbcsuklós alkalmazásokhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- OTCSzervizkészlet 4WD gömbcsukló: Golyós csuklós villáskulccsal való használatra készült, átfogó megoldást kínálva a gömbcsuklók eltávolítására és felszerelésére négykerékhajtású járművekben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az OTC gömbcsuklós villáskulcsnak a használatakor?
A.
- Mindig viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy megvédje magát használat közben.
- Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonságosan támaszkodik az emelőállványokra vagy emelőre, mielőtt a kulcsot a felfüggesztési rendszeren használná.
- Jól megvilágított és jól szellőző helyen dolgozzon a jobb láthatóság és a biztonságos munkakörnyezet érdekében.
- Használat előtt gondosan vizsgálja meg a csavarkulcsot, hogy nincs-e rajta sérülés vagy hiba, és azonnal cserélje ki az észlelt elhasználódott alkatrészeket.
- Használja a csavarkulcsot a megadott nyomatékkapacitáson belül, hogy elkerülje a szerszám vagy alkatrész sérülését.
- A felfüggesztés elemeivel végzett munka során kövesse a jármű megfelelő emelési eljárásait.
- Tartson fenn rendetlenséget a munkaterületen, hogy elkerülje a botlásveszélyt és biztosítsa a biztonságos környezetet.
K. Milyen típusú villáskulcsok vannak?
V. A villáskulcsok típusai közé tartoznak az állítható villáskulcsok, a rögzített villáskulcsok és a horgos villáskulcsok.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gömbcsuklós villáskulcs kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a kompatibilitás, az anyagok tartóssága, a méret, a sokoldalúság, a nyomatékkapacitás, a felhasználóbarátság, a felhasználói vélemények, a biztonsági funkciók és a garancia.