Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OTC TOOLS 6673 szíjfeszességmérő univerzális | AC3JFQ 2TVU6

OTC TOOLS 6673 Univerzális szíjfeszességmérő

Raktáron
Tétel: AC3JFQ Típus: 6673Kereszthivatkozás: 2TVU6
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
€511.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvfeszültség-mérő
Hossz8"
Darabszám1
típusEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9024800000
Származási országUS

Termék részletek:

Az OTC 6673 univerzális szíjfeszességmérőt az autóipari és ipari alkalmazásokban használt szíjak feszességének mérésére és beállítására tervezték. Ez az eszköz fenntartja a hajtószíjak megfelelő feszességét a generátorok, vízszivattyúk és szervokormányok megbízható működése érdekében. Ezt a mérőeszközt 1/4 hüvelyk hosszú és 1 hüvelyk széles övekkel használják.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kalibrálhatom az OTC 6673 univerzális szíjfeszesség mérőt?

A.

  • Rögzítse az OTC 6673 szíjfeszességmérőt egy stabil és sima felületre.
  • Győződjön meg arról, hogy a mérőműszer nullára van állítva úgy, hogy a jelzőtűt úgy állítja be, hogy egy vonalba kerüljön a nulla jellel.
  • Használjon ismert feszültségreferenciát vagy kalibráló blokkot, hogy kalibrált feszítőerőt fejtsen ki a mérőeszközre.
  • Állítsa be a feszültségmérő leolvasását az ismert referenciaértékhez a kalibráló gomb elforgatásával, ha elérhető.
  • Ismételje meg a folyamatot különböző feszültségszinteken, hogy biztosítsa a pontosságot a mérőműszer tartományában.
  • Végezzen rendszeres újrakalibrálást a pontosság megőrzése érdekében, különösen hosszabb használat vagy zord körülményeknek való kitettség után.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe az univerzális szíjfeszességmérő kiválasztásakor?

A.

  • Ellenőrizze az övtípusokkal való kompatibilitást.
  • Válasszon az alkalmazásokhoz megfelelő feszültségtartományt.
  • A megbízható mérések érdekében előnyben részesítse a nagy pontosságot.
  • Vegye figyelembe a tartósságot munkakörnyezetében.
  • Válasszon egy világos és olvasható skálát a könnyű használat érdekében.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt az univerzális szíjfeszességmérőt?

A.

  • Minden használat után törölje le a mérőeszközt egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.
  • Kerülje az erős vegyszerek vagy oldószerek hatását, amelyek károsíthatják a mérőműszert.
  • A korrózió elkerülése érdekében a mérőeszközt száraz helyen tárolja.
  • Rendszeresen ellenőrizze a skála és a mutató tisztaságát és megfelelő működését.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 6673 Univerzális szíjfeszességmérő
€511.42 /Mértékegység